Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée KLM48548-LM48510

  • ERIKS:12626183
  • Fabricant:4012801045674
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,30 €/ Unitéhors TVA

36,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
K
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
34.925 mm
Diamètre extérieur cuvette
65.088 mm
Largeur totale
18.034 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
46.5 kN
Charge statique
56 kN
Vitesse limite
11.5 rpm