35,47 €/ Unitéhors TVA
42,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | K |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40.987 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 67.975 mm |
Largeur totale | 17.5 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 46 kN |
Charge statique | 63 kN |
Vitesse limite | 10.7 rpm |