36,50 €/ Unitéhors TVA
44,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | K |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 38.1 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 65.088 mm |
Largeur totale | 18.034 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 45 kN |
Charge statique | 60 kN |
Vitesse limite | 11.2 rpm |