24,79 €/ Unitéhors TVA
30,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | K |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 21.986 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 45.974 mm |
Largeur totale | 15.494 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 28.5 kN |
Charge statique | 32 kN |
Vitesse limite | 16.9 rpm |