Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée KLM12749-LM12710

  • ERIKS:11668773
  • Fabricant:4012801036535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

24,76 €/ Unitéhors TVA

29,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
K
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
21.986 mm
Diamètre extérieur cuvette
45.237 mm
Largeur totale
15.494 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
28.5 kN
Charge statique
32 kN
Vitesse limite
16.9 rpm