Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée KLM11949-LM11910

  • ERIKS:11668772
  • Fabricant:4012801036382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,59 €/ Unitéhors TVA

20,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
K
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
19.05 mm
Diamètre extérieur cuvette
45.237 mm
Largeur totale
15.494 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
28 kN
Charge statique
28 kN
Vitesse limite
17.8 rpm