Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée KLM11749-LM11710

  • ERIKS:11671737
  • Fabricant:4012801036283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,13 €/ Unitéhors TVA

18,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
K
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
17.462 mm
Diamètre extérieur cuvette
39.878 mm
Largeur totale
13.843 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
21.2 kN
Charge statique
20.8 kN
Vitesse limite
20.1 rpm