20,49 €/ Unitéhors TVA
24,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | K |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 26.988 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 50.292 mm |
Largeur totale | 14.224 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 26 kN |
Charge statique | 29.5 kN |
Vitesse limite | 15.2 rpm |