128,47 €/ Unitéhors TVA
155,45 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | K |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 110 mm |
Largeur totale | 28 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 119 kN |
Charge statique | 167 kN |
Vitesse limite | 6.4 rpm |