Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée KHM220149-HM220110

  • ERIKS:14178524
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

207,60 €/ Unitéhors TVA

251,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
K
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
99.975 mm
Diamètre extérieur cuvette
156.975 mm
Largeur totale
42 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
250 kN
Charge statique
410 kN
Vitesse limite
4.25 rpm