Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée KHM218248-HM218210

  • ERIKS:11668770
  • Fabricant:4012801050760
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

181,06 €/ Unitéhors TVA

219,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
K
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
89.975 mm
Diamètre extérieur cuvette
146.975 mm
Largeur totale
40 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
233 kN
Charge statique
355 kN
Vitesse limite
4.6 rpm