173,24 €/ Unitéhors TVA
209,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | K |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50.8 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 123.825 mm |
Largeur totale | 36.512 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 135 kN |
Charge statique | 150 kN |
Vitesse limite | 6 rpm |