544,24 €/ Unitéhors TVA
658,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 114.3 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 177.8 mm |
Largeur totale | 41.275 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 285 kN |
Charge statique | 395 kN |
Vitesse limite | 4.55 rpm |