196,67 €/ Unitéhors TVA
237,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | JK0S |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 125 mm |
Largeur totale | 30 mm |
Joint | Oui |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 137 kN |
Charge statique | 21.1 kN |
Vitesse limite | 2.55 rpm |