Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée JK0S060

  • ERIKS:23196328
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

146,58 €/ Unitéhors TVA

177,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
JK0S
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur cuvette
95 mm
Largeur totale
26 mm
Joint
Oui
Avec flasque
Non
Charge dynamique
82 kN
Charge statique
12.3 kN
Vitesse limite
3.35 rpm