127,37 €/ Unitéhors TVA
154,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | JK0S |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 80 mm |
Largeur totale | 22 mm |
Joint | Oui |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 64 kN |
Charge statique | 9.3 kN |
Vitesse limite | 4.05 rpm |