Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée JK0S030

  • ERIKS:11925851
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

97,54 €/ Unitéhors TVA

118,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
JK0S
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur cuvette
55 mm
Largeur totale
19 mm
Joint
Oui
Avec flasque
Non
Charge dynamique
38.5 kN
Charge statique
4.65 kN
Vitesse limite
6.1 rpm