661,80 €/ Unitéhors TVA
800,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 332 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 180 mm |
Largeur totale | 63 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 430 kN |
Charge statique | 660 kN |
Limite de fatigue | 78 kN |
Vitesse limite | 3.7 rpm |
359,43 €/ Unitéhors TVA
434,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026