464,51 €/ Unitéhors TVA
562,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 332 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 170 mm |
Largeur totale | 58 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 375 kN |
Charge statique | 560 kN |
Vitesse limite | 3.95 rpm |