259,10 €/ Unitéhors TVA
313,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 332 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 150 mm |
Largeur totale | 49 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 295 kN |
Charge statique | 435 kN |
Limite de fatigue | 54 kN |
Vitesse limite | 4.5 rpm |
193,56 €/ Unitéhors TVA
234,21 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026