215,39 €/ Unitéhors TVA
260,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 332 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 140 mm |
Largeur totale | 46 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 250 kN |
Charge statique | 380 kN |
Limite de fatigue | 48 kN |
Vitesse limite | 4.8 rpm |
171,95 €/ Unitéhors TVA
208,06 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026