168,57 €/ Unitéhors TVA
203,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 332 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 130 mm |
Largeur totale | 41 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 244 kN |
Charge statique | 310 kN |
Limite de fatigue | 51 kN |
Vitesse limite | 6.3 rpm |