Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 33214

  • ERIKS:11653941
  • Fabricant:4012801154901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

141,57 €/ Unitéhors TVA

171,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
332
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur cuvette
125 mm
Largeur totale
41 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
210 kN
Charge statique
300 kN
Limite de fatigue
38.5 kN
Vitesse limite
5.5 rpm
Alternatives

105,38 €/ Unitéhors TVA

127,51 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026