Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 33212

  • ERIKS:11653939
  • Fabricant:4012801047524
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

115,67 €/ Unitéhors TVA

139,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
332
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur cuvette
110 mm
Largeur totale
38 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
169 kN
Charge statique
237 kN
Limite de fatigue
30.5 kN
Vitesse limite
6.3 rpm
Alternatives

86,43 €/ Unitéhors TVA

104,58 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026