86,62 €/ Unitéhors TVA
104,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 332 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 100 mm |
Largeur totale | 35 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 163 kN |
Charge statique | 194 kN |
Limite de fatigue | 32.5 kN |
Vitesse limite | 8.4 rpm |