69,05 €/ Unitéhors TVA
83,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 332 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 90 mm |
Largeur totale | 32 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 115 kN |
Charge statique | 163 kN |
Limite de fatigue | 20.8 kN |
Vitesse limite | 7.7 rpm |
50,89 €/ Unitéhors TVA
61,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026