65,64 €/ Unitéhors TVA
79,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 332 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 85 mm |
Largeur totale | 32 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 107 kN |
Charge statique | 146 kN |
Limite de fatigue | 18.7 kN |
Vitesse limite | 8.2 rpm |
48,24 €/ Unitéhors TVA
58,37 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026