57,68 €/ Unitéhors TVA
69,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 332 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 80 mm |
Largeur totale | 32 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 105 kN |
Charge statique | 134 kN |
Limite de fatigue | 17 kN |
Vitesse limite | 9 rpm |
42,51 €/ Unitéhors TVA
51,44 €TVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026