Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 33207-XL

  • ERIKS:13448399
  • Fabricant:4054371091491
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

49,78 €/ Unitéhors TVA

60,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
332
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur cuvette
72 mm
Largeur totale
28 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
102 kN
Charge statique
105 kN
Limite de fatigue
17.1 kN
Vitesse limite
12.3 rpm