41,75 €/ Unitéhors TVA
50,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 332 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 62 mm |
Largeur totale | 25 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 77 kN |
Charge statique | 77 kN |
Limite de fatigue | 12.6 kN |
Vitesse limite | 14.3 rpm |