32,62 €/ Unitéhors TVA
39,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 332 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 52 mm |
Largeur totale | 22 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 48.5 kN |
Charge statique | 58 kN |
Limite de fatigue | 7.1 kN |
Vitesse limite | 14.2 rpm |