473,82 €/ Unitéhors TVA
573,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 331 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 180 mm |
Largeur totale | 56 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 370 kN |
Charge statique | 630 kN |
Limite de fatigue | 74 kN |
Vitesse limite | 3.65 rpm |
305,99 €/ Unitéhors TVA
370,25 €TVA incluse
32 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026