214,61 €/ Unitéhors TVA
259,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 331 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 150 mm |
Largeur totale | 45 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 265 kN |
Charge statique | 420 kN |
Limite de fatigue | 52 kN |
Vitesse limite | 4.45 rpm |
160,48 €/ Unitéhors TVA
194,18 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026