184,96 €/ Unitéhors TVA
223,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 331 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 140 mm |
Largeur totale | 41 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 221 kN |
Charge statique | 350 kN |
Limite de fatigue | 44 kN |
Vitesse limite | 4.75 rpm |
139,50 €/ Unitéhors TVA
168,80 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026