Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 33116

  • ERIKS:11653929
  • Fabricant:4012801049481
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

155,17 €/ Unitéhors TVA

187,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
331
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur cuvette
130 mm
Largeur totale
37 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
188 kN
Charge statique
300 kN
Limite de fatigue
38 kN
Vitesse limite
5.2 rpm
Alternatives

111,68 €/ Unitéhors TVA

135,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026