Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 33115

  • ERIKS:11653928
  • Fabricant:4012801049467
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

137,80 €/ Unitéhors TVA

166,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
331
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur cuvette
125 mm
Largeur totale
37 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
178 kN
Charge statique
275 kN
Limite de fatigue
35 kN
Vitesse limite
5.4 rpm
Alternatives

103,70 €/ Unitéhors TVA

125,48 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026