Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 33114

  • ERIKS:11653927
  • Fabricant:4012801154864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

130,35 €/ Unitéhors TVA

157,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
331
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur cuvette
120 mm
Largeur totale
37 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
174 kN
Charge statique
260 kN
Limite de fatigue
33.5 kN
Vitesse limite
5.7 rpm
Alternatives

98,35 €/ Unitéhors TVA

119,00 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026