Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 33113

  • ERIKS:11653926
  • Fabricant:4012801047470
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

106,30 €/ Unitéhors TVA

128,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
331
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur cuvette
110 mm
Largeur totale
34 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
149 kN
Charge statique
225 kN
Limite de fatigue
29 kN
Vitesse limite
6.2 rpm
Alternatives

79,38 €/ Unitéhors TVA

96,05 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026