112,20 €/ Unitéhors TVA
135,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 331 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 100 mm |
Largeur totale | 30 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 116 kN |
Charge statique | 171 kN |
Limite de fatigue | 21.9 kN |
Vitesse limite | 6.9 rpm |
69,89 €/ Unitéhors TVA
84,57 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026