Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 33111

  • ERIKS:11653924
  • Fabricant:4012801047463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

78,98 €/ Unitéhors TVA

95,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
331
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur cuvette
95 mm
Largeur totale
30 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
113 kN
Charge statique
163 kN
Limite de fatigue
20.8 kN
Vitesse limite
7.3 rpm
Alternatives

59,41 €/ Unitéhors TVA

71,89 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026