Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 33110

  • ERIKS:11831724
  • Fabricant:4012801040884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

70,31 €/ Unitéhors TVA

85,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
331
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur cuvette
85 mm
Largeur totale
26 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
86 kN
Charge statique
122 kN
Limite de fatigue
15.5 kN
Vitesse limite
8.2 rpm