62,20 €/ Unitéhors TVA
75,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 331 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 80 mm |
Largeur totale | 26 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 84 kN |
Charge statique | 115 kN |
Limite de fatigue | 14.7 kN |
Vitesse limite | 8.8 rpm |
45,32 €/ Unitéhors TVA
54,84 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026