59,48 €/ Unitéhors TVA
71,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 331 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 75 mm |
Largeur totale | 26 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 79 kN |
Charge statique | 103 kN |
Limite de fatigue | 13.1 kN |
Vitesse limite | 9.5 rpm |
43,42 €/ Unitéhors TVA
52,54 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026