Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 33030-XL

  • ERIKS:13243784
  • Fabricant:4054364465490
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

949,00 €/ Unitéhors TVA

1 148,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
330
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur cuvette
225 mm
Largeur totale
59 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
550 kN
Charge statique
880 kN
Limite de fatigue
127 kN
Vitesse limite
3.45 rpm