364,45 €/ Unitéhors TVA
440,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 330 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 180 mm |
Largeur totale | 48 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 310 kN |
Charge statique | 560 kN |
Limite de fatigue | 66 kN |
Vitesse limite | 3.7 rpm |
254,61 €/ Unitéhors TVA
308,08 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026