279,40 €/ Unitéhors TVA
338,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 330 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 170 mm |
Largeur totale | 47 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 295 kN |
Charge statique | 520 kN |
Limite de fatigue | 63 kN |
Vitesse limite | 3.95 rpm |
189,58 €/ Unitéhors TVA
229,39 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026