Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 33021

  • ERIKS:11831723
  • Fabricant:4012801049399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

228,65 €/ Unitéhors TVA

276,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
330
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur cuvette
160 mm
Largeur totale
43 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
265 kN
Charge statique
450 kN
Limite de fatigue
55 kN
Vitesse limite
4150 rpm