Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 33020

  • ERIKS:11653918
  • Fabricant:4012801049368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

195,12 €/ Unitéhors TVA

236,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
330
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur cuvette
150 mm
Largeur totale
39 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
225 kN
Charge statique
395 kN
Limite de fatigue
48.5 kN
Vitesse limite
4.45 rpm
Alternatives

139,33 €/ Unitéhors TVA

168,59 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026