Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 33019

  • ERIKS:11653917
  • Fabricant:4012801049337
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

184,17 €/ Unitéhors TVA

222,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
330
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur cuvette
145 mm
Largeur totale
39 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
221 kN
Charge statique
380 kN
Limite de fatigue
47.5 kN
Vitesse limite
4.6 rpm
Alternatives

133,69 €/ Unitéhors TVA

161,76 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026