Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 33018

  • ERIKS:11653916
  • Fabricant:4012801049320
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

178,72 €/ Unitéhors TVA

216,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
330
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur cuvette
140 mm
Largeur totale
39 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
216 kN
Charge statique
365 kN
Limite de fatigue
46 kN
Vitesse limite
4.75 rpm
Alternatives

129,66 €/ Unitéhors TVA

156,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026